DURALAMP SPA - DRLLRT5120CW REGLETTE LED T5 18W 6000K 120CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 6400...6400 K 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Durata utile L70/B50 a 25 °C - 20000 h 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1950 lm 
- Lunghezza - 1200 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8011905910457
Codice prodotto
DRLLRT5120CW
Cod. produttore
LRT5120CW
Produttore
DRL
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1950 lm
Lunghezza:
1200 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con l'interruttore:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
I
Colore della luce:
Bianco
Altezza / Profondità:
39 mm
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con cestello protezione lampada:
no


