DURALAMP SPA - DRLLPLAFO603 CORNICE PANNELLO 60X60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Colore - Bianco
Lunghezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905844783
Codice prodotto
DRLLPLAFO603
Cod. produttore
LPLAFO603
Produttore
DRL
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Accessorio/cornice per montaggio a superficie per Slimflux 60x60 . Modello Basic per pannello 60x60 Cod. LP6060NWB. Corpo in matallo laccato lucido. Spessore 5 cm. Fornito con staffa di fissaggio. Montaggio facile e veloce. Colore: Bianco.