DURALAMP SPA - DRLLG453W FILAMENTO SFERA 3W E14 2700K OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 73 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905846930
Codice prodotto
DRLLG453W
Cod. produttore
LG453W
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
73 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
44.5 mm
Corrente nominale:
24.4...24.4 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh


