DURALAMP SPA - DRLLFP45422 FILAMENTO SFERA 4W E14 2200K SATIN DIM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 340...340 lm
Temperatura di colore - 2200...2200 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905844769
Codice prodotto
DRLLFP45422
Cod. produttore
LFP45422
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
340...340 lm
Temperatura di colore:
2200...2200 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Corrente nominale:
40...40 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh


