pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLFP454-F FILAMENTO SFERA 4W E14 2700K SATIN

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLFP454-F FILAMENTO SFERA 4W E14 2700K SATIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 420...420 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 78 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905844509

Codice prodotto

DRLLFP454-F

Cod. produttore

LFP454-F

Produttore

DRL

Base:

E14

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

420...420 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

78 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

45 mm

Corrente nominale:

40...40 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

TECNO VINTAGE SFERA SATINATA 4W E14 420Lm 2700K 360°. La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Piacevole colore caldo della luce ed effetto filamento: del tutto uguali alle tradizionali lampade ad incandescenza. Ottima resa dei colori. Ottimo mantenimento del colore e della luce costante nel tempo. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Consumo energetico estremamente ridotto.