DURALAMP SPA - DRLLFG125722 FILAMENTO GLOBO 7W E27 G125 2200K SAT. D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 670...670 lm
Temperatura di colore - 2200...2200 K
Lunghezza - 176 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905844776
Codice prodotto
DRLLFG125722
Cod. produttore
LFG125722
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
670...670 lm
Temperatura di colore:
2200...2200 K
Lunghezza:
176 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
125 mm
Corrente nominale:
60...60 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh