pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLFG1257 FILAMENTO GLOBO 7W E27 G125 2700K TRASP

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLFG1257 FILAMENTO GLOBO 7W E27 G125 2700K TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 175 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905789893

Codice prodotto

DRLLFG1257

Cod. produttore

LFG1257

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

800...800 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

175 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

125 mm

Corrente nominale:

60...60 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

TECNO VINTAGE GLOBO 7W E27 800Lm 2700K 360°. La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Piacevole colore caldo della luce ed effetto filamento: del tutto uguali alle tradizionali lampade ad incandescenza. Ottima resa dei colori. Ottimo mantenimento del colore e della luce costante nel tempo. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Consumo energetico estremamente ridotto.