DURALAMP SPA - DRLLFF374-F FILAMENTO FIAMMA 4W E14 2700K SATIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 420...420 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 120 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905844523
Codice prodotto
DRLLFF374-F
Cod. produttore
LFF374-F
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
420...420 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
120 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
35 mm
Corrente nominale:
40...40 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh


