DURALAMP SPA - DRLLFA60827-D FILAMENTO A60 8W E27 2700K TRAS DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Flusso luminoso - 850...850 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905861728
Codice prodotto
DRLLFA60827-D
Cod. produttore
LFA60827-D
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Flusso luminoso:
850...850 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
1500 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh


