pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLFA60722 FILAMENTO A60 7W E27 2200K SATIN. DIM

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLFA60722 FILAMENTO A60 7W E27 2200K SATIN. DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 670...670 lm

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905844752

Codice prodotto

DRLLFA60722

Cod. produttore

LFA60722

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

670...670 lm

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Corrente nominale:

60...60 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

TECNO VINTAGE GOCCIA SATINATA DIMM. 7W 670Lm 2200K 360°. La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Piacevole colore caldo della luce ed effetto filamento: del tutto uguali alle tradizionali lampade ad incandescenza. Ottima resa dei colori. Ottimo mantenimento del colore e della luce costante nel tempo. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Consumo energetico estremamente ridotto.