pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLLFA600827 FILAMENTO A60 8W E27 2700K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLLFA600827 FILAMENTO A60 8W E27 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905922573

Codice prodotto

DRLLFA600827

Cod. produttore

LFA600827

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Goccia, A60. 8W. 1055 lm. 2700K