DURALAMP SPA - DRLLFA6007AM FILAMENTO A60 7W E27 1800K AMBRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 2200...2200 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
8011905922566
Codice prodotto
DRLLFA6007AM
Cod. produttore
LFA6007AM
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
2200...2200 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Ambra
Durata media nominale:
15000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh