DURALAMP SPA - DRLLFA6004CU FILAMENTO A60 4W E27 2600K TOP RAME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Temperatura di colore - 2600...2600 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
8011905922498
Codice prodotto
DRLLFA6004CU
Cod. produttore
LFA6004CU
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
2600...2600 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh