DURALAMP SPA - DRLLF0543W FILAMENTO A60 7W E27 2700K TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 820...820 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905841416
Codice prodotto
DRLLF0543W
Cod. produttore
LF0543W
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
820...820 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Corrente nominale:
67...67 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh



