DURALAMP SPA - DRLLF0541W FILAMENTO A60 2,5W E27 2700K TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
8011905862428
Codice prodotto
DRLLF0541W
Cod. produttore
LF0541W
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh