DURALAMP SPA - DRLL9040HP2 HIGH POWER LED 90W E40 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Potenza della lampada - 90...90 W
Flusso luminoso - 8350...8350 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 270 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905860806
Codice prodotto
DRLL9040HP2
Cod. produttore
L9040HP2
Produttore
DRL
Base:
E40
Potenza della lampada:
90...90 W
Flusso luminoso:
8350...8350 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
270 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Fungo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
139 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K