DURALAMP SPA - DRLL868 PAR38 LED 15W E27 40? 4000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1350...1350 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 135 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8011905843526
Codice prodotto
DRLL868
Cod. produttore
L868
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1350...1350 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
135 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
121 mm
Denominazione lampada:
PAR38
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente nominale:
110...110 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh


