DURALAMP SPA - DRLL8086W DR111 LED 11W GU10 24? 3000K 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 13...13 W
Flusso luminoso - 900...900 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 65 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8011905850142
Codice prodotto
DRLL8086W
Cod. produttore
L8086W
Produttore
DRL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
13...13 W
Flusso luminoso:
900...900 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
65 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
111 mm
Intensità luminosa:
2600 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
13 kWh