DURALAMP SPA - DRLL758WB REFLECT LED R80 E27 10W 220-240V 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 900...900 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 114 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905846770
Codice prodotto
DRLL758WB
Cod. produttore
L758WB
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
900...900 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
114 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
80 mm
Corrente nominale:
95...95 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh