DURALAMP SPA - DRLL7116 DECOLED G9 2,5W 220-240V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 180...180 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 48 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905862367
Codice prodotto
DRLL7116
Cod. produttore
L7116
Produttore
DRL
Base:
G9
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
180...180 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
48 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
17 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh