DURALAMP SPA - DRLL7106 PAR30 LED 11W E27 38? 4000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10.5...10.5 W
Flusso luminoso - 960...960 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 116 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905846695
Codice prodotto
DRLL7106
Cod. produttore
L7106
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
10.5...10.5 W
Flusso luminoso:
960...960 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
116 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
95 mm
Denominazione lampada:
PAR30
Grado di protezione (IP):
IP65
Intensità luminosa:
2160 cd
Corrente nominale:
800...800 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh


