pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL7105 PAR20 LED 7W E27 38? 4000K IP65

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLL7105 PAR20 LED 7W E27 38? 4000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 577...577 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 89 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905846671

Codice prodotto

DRLL7105

Cod. produttore

L7105

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

577...577 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

89 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

63 mm

Denominazione lampada:

PAR20

Grado di protezione (IP):

IP65

Intensità luminosa:

966 cd

Corrente nominale:

48...48 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

LED PAR20 6.5W E27 577Lm 4000K 38° lampada con riflettore più diffusamente impiegata a scopo decorativo. IP65, per impieghi in ambienti umidi ed all'esterno negli appositi apparecchi. Notevole rispermio energetico anche rispetto alle lampade CFL e maggior durata di vita. Colore della luce bianco naturale; ottima resa del colore.