DURALAMP SPA - DRLL645WB REFLECT LED R50 E14 6W 220-240V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 87 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905846794
Codice prodotto
DRLL645WB
Cod. produttore
L645WB
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
87 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
65 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh


