DURALAMP SPA - DRLL636WB REFLECT LED R63 E27 8W 220-240V 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 690...690 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 101 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905846817
Codice prodotto
DRLL636WB
Cod. produttore
L636WB
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
690...690 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
101 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
63 mm
Intensità luminosa:
200 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh