DURALAMP SPA - DRLL615WB REFLECT LED R39 E14 3W 220-240V 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 240...240 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 67 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905847029
Codice prodotto
DRLL615WB
Cod. produttore
L615WB
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
240...240 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
67 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
39 mm
Intensità luminosa:
65 cd
Corrente nominale:
34...34 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh