DURALAMP SPA - DRLL36860VB TUBOLED GLASS 18W 6400K 1,2MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 2090...2090 lm
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 1220 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905845513
Codice prodotto
DRLL36860VB
Cod. produttore
L36860VB
Produttore
DRL
Base:
G13
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
2090...2090 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
1220 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
29 mm
Corrente nominale:
160...160 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh


