DURALAMP SPA - DRLL30860VB2 TUBOLED GLASS 16W 6400K 0,9MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 1770...1770 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 900 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905855710
Codice prodotto
DRLL30860VB2
Cod. produttore
L30860VB2
Produttore
DRL
Base:
G13
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
1770...1770 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
900 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Diametro:
28 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K