DURALAMP SPA - DRLL2972W R7S LED 118MM 11,5W 220-240V 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 11.5...11.5 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905922788
Codice prodotto
DRLL2972W
Cod. produttore
L2972W
Produttore
DRL
Base:
R7s
Potenza della lampada:
11.5...11.5 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
29 mm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh