DURALAMP SPA - DRLL2971N R7S LED 78MM 8,2W 220-240V 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 8.2...8.2 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905922771
Codice prodotto
DRLL2971N
Cod. produttore
L2971N
Produttore
DRL
Base:
R7s
Potenza della lampada:
8.2...8.2 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Lineare
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
29 mm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh