DURALAMP SPA - DRLL2005 DURALUX LED S 9W G23 220-240V 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G23
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 930...930 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 232 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905848347
Codice prodotto
DRLL2005
Cod. produttore
L2005
Produttore
DRL
Base:
G23
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
930...930 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
232 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
33 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh