DURALAMP SPA - DRLL2002 DURALUX LED S 7W G23 220-240V 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G23
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 640...640 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 164 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905848309
Codice prodotto
DRLL2002
Cod. produttore
L2002
Produttore
DRL
Base:
G23
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
640...640 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
164 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
33 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K