DURALAMP SPA - DRLL18840LL6 TUBOLED 10W 4000K 0,6MT. 50H VITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1250...1250 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 600 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905862152
Codice prodotto
DRLL18840LL6
Cod. produttore
L18840LL6
Produttore
DRL
Base:
G13
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1250...1250 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
600 mm
Tensione nominale:
22...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Diametro:
28 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh


