DURALAMP SPA - DRLL18830VB TUBOLED GLASS 9W 3000K 0,6MT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 1010...1010 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 604 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905845414
Codice prodotto
DRLL18830VB
Cod. produttore
L18830VB
Produttore
DRL
Base:
G13
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
1010...1010 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
604 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
29 mm
Corrente nominale:
80...80 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh