DURALAMP SPA - DRLL18830LL6 TUBOLED 10W 3000K 0,6MT. 50H VITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1200...1200 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 600 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905862138
Codice prodotto
DRLL18830LL6
Cod. produttore
L18830LL6
Produttore
DRL
Base:
G13
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1200...1200 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
600 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Diametro:
28 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Fattore di potenza:
0.94
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K


