DURALAMP SPA - DRLL140WW DECOLED UP SFERA E27 3,2W 230V 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 3.2...3.2 W 
- Flusso luminoso - 270...270 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 77 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8011905845902
Codice prodotto
DRLL140WW
Cod. produttore
L140WW
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
3.2...3.2 W
Flusso luminoso:
270...270 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
77 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no


