DURALAMP SPA - DRLL140PW PING BALL E27 BIANCA 0,8W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 0.5...0.5 W
Flusso luminoso - 20...20 lm
Temperatura di colore - 5800...5800 K
Lunghezza - 69 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905836566
Codice prodotto
DRLL140PW
Cod. produttore
L140PW
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
0.5...0.5 W
Flusso luminoso:
20...20 lm
Temperatura di colore:
5800...5800 K
Lunghezza:
69 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
45 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
1 kWh