pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLL140PW-B22 PING BALL B22 BIANCA 0,5W 6000K

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 0.5...0.5 W

  • Flusso luminoso - 20...20 lm

  • Temperatura di colore - 5800...5800 K

  • Lunghezza - 69 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905836702

Codice prodotto

DRLL140PW-B22

Cod. produttore

L140PW-B22

Produttore

DRL

Base:

Altri

Potenza della lampada:

0.5...0.5 W

Flusso luminoso:

20...20 lm

Temperatura di colore:

5800...5800 K

Lunghezza:

69 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

45 mm

Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versione B22. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono "rimbalzare" se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. Tonalità della luce: Luce fredda.