DURALAMP SPA - DRLL140PRGB-B22 PING BALL B22 RGB 0,5W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - Altri 
- Potenza della lampada - 0.5...0.5 W 
- Lunghezza - 69 mm 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Tipo di vetro / copertura - Opale 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8011905836757
Codice prodotto
DRLL140PRGB-B22
Cod. produttore
L140PRGB-B22
Produttore
DRL
Base:
Altri
Potenza della lampada:
0.5...0.5 W
Lunghezza:
69 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Multicolore
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
45 mm
PING BALL B22. Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono "rimbalzare" se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. La lampada RGB offre una rotazione di colori continua, per piacevoli giochi di luce.