DURALAMP SPA - DRLL140PB PING BALL E27 BLU 0,5W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 0.5...0.5 W
Lunghezza - 69 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo di vetro / copertura - Opale
Confezione
10 PZ
EAN
8011905836573
Codice prodotto
DRLL140PB
Cod. produttore
L140PB
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
0.5...0.5 W
Lunghezza:
69 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Blu
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
45 mm
Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versione E27. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono "rimbalzare" se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. Tonalità della luce: Blu.