DURALAMP SPA - DRLL017WW DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3.2...3.2 W
Flusso luminoso - 270...270 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 79 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905845872
Codice prodotto
DRLL017WW
Cod. produttore
L017WW
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
3.2...3.2 W
Flusso luminoso:
270...270 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
79 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no


