DURALAMP SPA - DRLL017N DECOLED UP SFERA E14 3,2W 230V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3.2...3.2 W
Flusso luminoso - 280...280 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 77 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905836962
Codice prodotto
DRLL017N
Cod. produttore
L017N
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
3.2...3.2 W
Flusso luminoso:
280...280 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
77 mm
Tensione nominale:
200...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh


