DURALAMP SPA - DRLL0121-B T26 LED 1W SMERIG. E14 2700K 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 2...2 W
Flusso luminoso - 120...120 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 57 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905849160
Codice prodotto
DRLL0121-B
Cod. produttore
L0121-B
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
2...2 W
Flusso luminoso:
120...120 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
57 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
26 mm
Denominazione lampada:
T8
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2 kWh


