DURALAMP SPA - DRLKTEMR03 KIT EMERGENZA LED CC 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8011905933012
Codice prodotto
DRLKTEMR03
Cod. produttore
KTEMR03
Produttore
DRL
KTEMR03 - Kit emergenza per illuminazione di riserva Dati caratteristici Attacco: Morsetti Caratteristiche dimensionali Dimensioni L: 155 mm L1: 51 mm H: 26 mm Caratteristiche elettriche Tensione in uscita: 90 Vdc Temperatura di esercizio: -25°C / +35°C Direttive europee 2009/125/EC * Ecodesign 2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2014/30/EU * EMC 2014/35/EU * LVD 2015/863 * Amending RoHS 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling 2019/2020 * Regulation for Ecodesign 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign Norme di prodotto CEI EN 55015:2020 (+A11:2020) CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022) CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021) CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018) CEI EN 61547:2010 Dati logistica Peso netto articolo: 470 gr Barcode articolo singolo: 8011905933012 Quantità minima ordinabile: 1 Imballo minimo: 1 / 1


