pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDU404530 RTF IP67 CALPESTABILE 7W 12V 3000K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDU404530 RTF IP67 CALPESTABILE 7W 12V 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 430 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905839666

Codice prodotto

DRLDU404530

Cod. produttore

DU404530

Produttore

DRL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

430 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

98 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Fattore di potenza:

0.74

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Sorgente a LED integrata in un corpo illuminante ad incasso. Calpestabile. IP67. Completo di anello di finitura; vetro trasparente. Alimentazione 12Vac/dc. Emissione di luce: 60°. Non impiegare con alimentatori per alogene. Lampada: LED 7W 430Lm 3000K 60°.