pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDU-01129 CERAMICA 70W G8.5 3000K

DURALAMP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 70 W

  • Flusso luminoso - 6200 lm

  • Base - G8,5

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011905826581

Codice prodotto

DRLDU-01129

Cod. produttore

DU-01129

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

70 W

Flusso luminoso:

6200 lm

Base:

G8,5

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

3000 K

Efficienza luminosa:

93 lm/W

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

14.5 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

85 mm

Accenditore esterno richiesto:

Alimentatore esterno richiesto:

Una gamma di lampade con bruciatore ceramico caratterizzata da ottima resa del colore e stabilità cromatica durante la vita della lampada. Design del bruciatore atto ad ottenere estrema durevolezza e robustezza della lampada. Particolarmente indicate in applicazioni ove siano richieste affidabilità e durata. Uniformità di colore fra una lampada e l'altra. Disponibili nelle versioni G12, G8,5 e RX7s. Elevata efficienza. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Specifiche dell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz. Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV. Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50-60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare la corretta funzionalitàdella lampada. Richiesto schermo anti-scoppio.