DURALAMP SPA - DRLDU-01123 CERAMICA 70W G12 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Flusso luminoso - 6200 lm
Base - G12
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
12 PZ
EAN
8011905826604
Codice prodotto
DRLDU-01123
Cod. produttore
DU-01123
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
70 W
Flusso luminoso:
6200 lm
Base:
G12
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
3000 K
Efficienza luminosa:
93 lm/W
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
30 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
100 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì