DURALAMP SPA - DRLDK05WW DURADISK GX53 6W 120? 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GX53
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 27 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905841942
Codice prodotto
DRLDK05WW
Cod. produttore
DK05WW
Produttore
DRL
Base:
GX53
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
27 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
75 mm
Corrente nominale:
61...61 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh