DURALAMP SPA - DRLDG657W GLOBO LED E27 G120 17W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 22...22 W
Flusso luminoso - 2350...2350 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 159 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905913717
Codice prodotto
DRLDG657W
Cod. produttore
DG657W
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
22...22 W
Flusso luminoso:
2350...2350 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
159 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
120 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K


