pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDG557W GLOBO LED E27 G120 16W 3000K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDG557W GLOBO LED E27 G120 16W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 1800...1800 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 159 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905844455

Codice prodotto

DRLDG557W

Cod. produttore

DG557W

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

1800...1800 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

159 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

120 mm

Corrente nominale:

140...140 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

GLOBO 120 18W E27 1800Lm 3000K 240°. La forma molto piacevole di questo globo ne favorirà l'impiego in qualsiasi tipo di ambiente domestico o dedicato all'accoglienza, negozi, ristoranti etc. Una lampada creata per soddisfare esigenze di illuminazione generale ed ottenere al contempo un importante risparmio energetico. Ottima emissione luminosa, in grado di sostituire una globo ad incandescenza da 125W od una lampada fluorescente a risparmio energetico da 30W.