DURALAMP SPA - DRLDG457N GLOBO LED E27 G120 14W 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1340...1340 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 159 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905844431
Codice prodotto
DRLDG457N
Cod. produttore
DG457N
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1340...1340 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
159 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
120 mm
Corrente nominale:
110...110 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh